- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 電球ソケット 二股のおすすめ人気ランキング
電球ソケット 二股のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新101件の「電球ソケット 二股」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二股ソケット」、「スイッチ 付き ソケット」、「電球ソケット e26」などの商品も取り扱っております。
色ブラック定格6A 250V
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
定格3A 125V適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球口金E26色ブラック引き紐長さ(cm)75
色ブラック極数2定格6A 125V
口金E26色黒材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
1個
¥558税込¥614
当日出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
色黒結線方式巻締端子式
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
1個
¥799税込¥879
当日出荷
対応機種直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
色ブラック定格6A 125V
材質(本体)難燃樹脂定格電圧(V)125定格電流(A)1ケーブル長(m)約1口金E26
色黒定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26適合VVFΦ1.6mm×2芯色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 6Aひも長(m)約1
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
色白材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
1個
¥799税込¥879
当日出荷
コンセントをソケットに変換できます
● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます
● 口金E26 100ワット以下の電球用
● カラーは黒
定格電圧(V)125電流(A)2口金E26色黒
1個
¥329税込¥362
当日出荷
1個
¥299税込¥329
3日以内出荷
口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
色ブラック質量(g)16口金E26→プラグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×31定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239税込¥263
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm仕様中間スイッチ付定格電圧(V)125定格電流(A)1